スマート・ローダー トラック庫内搬送システム・フラットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 66309173 品番 SL-F1000
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

防錆効果は衛生的で幅広い用途に展開!!
強靭で軽量(約6〜7kg/1本)は作業効率UPと長寿命!!
先端部のサイドローラーで直進性抜群!!
操作バーが抜け止め効果で安心安全!!
自走防止装置付きで安心!

材質ステンレス 長さ(mm)積載部:1000 幅(mm)上昇:14 全長(mm)1160 使用温度範囲(℃)-50〜50 全幅(mm)63 最大使用荷重(kg)1000(安全) 自重(kg)12.4/セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする