ミラージュ大口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)12 注文コード66309329 品番MG1250W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は倍率など6種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプながら、軽量なボディ。
別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。

倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)50 実視界(°)5.5 視界(見かけ視界)59.9° 明るさ17.6 アイレリーフ(mm)10.3 最短合焦距離12m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×65×162 質量(g)810 付属品ケース、ストラップ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする