牛床革手袋 甲メリヤス

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 66314003 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
手の甲部分がメリヤス素材なので通気性にも優れており、作業しやすい革手袋となっております。

サイズL 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約9.0 手の平幅(cm)約10.5 材質牛床革 加工甲メリヤス 袖口仕様ゴムタイプ アテ有無アテ無 入数(双)12 用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。生地の性質上表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21758022
2025-08-11
用途:
草刈り作業、溶接、土木作業、農作業。
農・林・水産業

普通の革手より分か分厚い分長持ちします。Mサイズの方もいるので、Mサイズもあったらいいですね。

2025-05-08
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

背抜き手袋で汗を逃がしてくれるので良かった、革は適度に厚くつけたままほとんどの作業ができる。

対象商品:
66314019
2025-01-06
用途:
機械作業
農・林・水産業

丈夫で使い勝手が良い、値段も手頃なのでいい
まとめ買いできていい

2025-05-15
用途:
鋼材の加工組立
建設業・工事業

使い易いです。すぐに、破れる事もありますが価格から、見ると十分です。

2025-02-27
用途:
鋳造工場で使用

鋳造工場での溶解時に使用しており、モノタロウさんで資材を色々とまとめて購入がしやすいので重宝しています。

2025-01-06
用途:
荷役作業
運輸・通信業

手の甲の通気性がよく、フィットするので作業しやすい。

対象商品:
66314019
2024-09-08
用途:
鉄骨の組立解体の時
建設業・工事業

色々と使用しましたがこの手袋が1番丈夫で使いやすいと思います!

対象商品:
21758022
2023-08-06
用途:
溶接作業他に
製造業

いつもはホームセンターや作業用品店で購入していますがモノタロウ様で値段が安いので購入してみました。使い始めて1週間なので耐久性はわかりませんが、いまのところ破れ等はなく初めから柔らかく手になじみやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
手首はゴム入りですか。
回答:
手のひら部分は全て牛床革になり、甲の手首部分はポリウレタンゴムになります。
2023-11-24
質問:
LとLL以外のサイズはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-24
質問:
右のみ、もしくは、左のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-24
質問:
1袋(12双) の商品は、それぞれ個別包装になっていますか。
回答:
それぞれ個別包装になっております。
2023-11-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする