日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の ヘルメット
日光物産(NIKKO)の ヘルメット関連商品
日光物産(NIKKO)の 暑さ対策 ヘルメット用
汗取りパッド マジックテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66314064
品番
AP300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ヘルメット用汗取りパッド。マジックテープ式なのでワンタッチで取り付け可能。丸洗いでき繰り返し使用可能。高吸水ポリマー使用。
用途
ヘルメット装着作業時。汗をかく作業時。
材質
綿・ポリエステル
色
ライトブルー
サイズ
フリー
幅(cm)
5
長さ(cm)
30