風通しのよいサンシェード180

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66316085 品番1009251
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!

材質
本体:ポリエチレン
紐:ポリプロピレン
寸法(cm)約180×180 質量(g)約523 よしず柄 用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66316085
2025-04-11
用途:
ベランダ日除け、目隠し
卸売・小売業

焦げ茶色を購入。黒い紐がハトメに付属しているので設置が楽々でした。風を通すのでバサバサしない。しっかりと目隠しになり良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする