風通しのよいサンシェード240

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66316103 品番1009253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!

材質
本体:ポリエチレン
紐:ポリプロピレン
寸法(cm)約180×240 質量(g)約658 よしず柄 用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66316103 1009253 66316119 1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 1個 2,490 税込2,739 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする