1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119

1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119
1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119
1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119
1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119
1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119
1009254 風通しのよいサンシェード240 アイメディア 66316119

風通しのよいサンシェード240

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66316119品番1009254
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!

材質
本体:ポリエチレン
紐:ポリプロピレン
用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。寸法(cm)約180×240質量(g)約658Fグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする