C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234

 

C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234
C00684 激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー LEC(レック) 66316234

激落ちくん クリンぱっ!流せるトイレクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(24枚×2パック)
注文コード
66316234
品番
C00684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

節水トイレ対応!ゴシゴシ拭けるのに水流で1秒でとける!特許製法の流せるトイレクリーナーです。
一般的なトイレはもちろん、節水トイレで「詰まり」が気になる方に最適です。
浄化槽にも安心。
99.9%除菌、24時間の抗菌/防臭効果を得られます。
温水洗浄便座や暖房便座にもご使用いただけます。
さわやかなミントの香り。
特許製法のエアレイド水解紙を採用。「溶けやすい」と「丈夫」を両立することに成功しました。
トイレットペーパーの日本工業規格JIS P4501の品質基準を満たしており、節水トイレでも安心して流せます。
大判タイプは、10枚入ですがミシン目入りなので20カット分でご使用いただけます。。

用途
便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に
サイズ
レギュラー2P
タイプ
ウェット
成分
水・界面活性剤・グリコールエーテル・安定化剤・除菌剤・香料
性能
99.9%除菌、24時間抗菌・防臭
材質
パルプ100%
シリーズ
激落ちくん
シートサイズ(mm)
約155×220
香り
ミント
商品タイプ
本体
注意
※火気の近くでの使用・使用・廃棄はしないでください。
※大量の水や他の洗剤との併用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66316234C0068407299708C01292C00684 激落ちくん クリンぱ流せるトイレクリーナー LEC(レック) 07299708激落ちくん クリンぱ流せるトイレクリーナーLEC(レック)1袋
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする