※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-AFM-A/10-AFD-A - ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ: クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66319217
品番
10-AFD30-03-2J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
形式
(D) マイクロミストセパレータ
ケース
(2) 金属ケース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66319217
10-AFD30-03-2J-A
17515535
10-AFD30-03-2J-D
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ
SMC
1個
¥
5,895
税込
¥
6,485
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)