曜日別特売
10-AFD40-F02B-J-A 10-AFM-A/10-AFD-A - ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ: クリーンシリーズ SMC 66319278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AFM-A/10-AFD-A - ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66319278品番10-AFD40-F02B-J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,280
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G流れ方向(-) 流れ方向:左→右仕様取付方法:(B) ブラケット付、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa形式(D) マイクロミストセパレータケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6631927810-AFD40-F02B-J-A1751570910-AFD40-F02B-J-D10-AFD40-F02B-J-A 10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC 1751570910-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータSMC1個
6,552
税込7,207
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする