ALUMINUM SAUCER(アルミニウムソーサー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66321099 品番NB-0461L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「アルミニウムポットLウィズソーサー(品番:NB-0462L)」対応ソーサー
※ソーサー単体での販売となります。

用途受け皿、鉢皿 材質アルミニウム(クリアラッカー仕上げ) タイプL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×150×161
注意
※本製品は食品用ではありません。直接食品を置かないでください。
※安定した平らな場所に設置してください。
※ペットやお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる恐れがあります。使用方法には十分ご注意ください。
※材質の特性上、小さな凹みや傷、スレや汚れなどがあります。あらかじめご了承ください。
※汚れは乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布を良く絞って拭き取ってください。傷がつく恐れがありますので、タワシや磨き粉は使用しないでください。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所があります。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※屋外での使用は、経年劣化により変色する場合があります。また、炎天下で使用しますと本体が熱くなりますので取扱いにご注意ください。
※本製品に衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする