CLASSIC-GENTLE SCALE (クラシックジェントルスケール)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66321406 品番 118-342GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

計り知れない魅力のキッチン紳士
キッチン用はかりとしての枠を越え、多くの人を魅了するダルトンのキッチンスケール。
規則正しく縁取られたボディは正統派な紳士のようで、にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は遊び心のある子どものようでもあります。
針を調整する手間も、小麦粉をそっと計量皿に乗せる瞬間も、デジタルには敵わない魅力で現代人の心を掴んで離しません。

用途キッチン用はかり 材質スチール、アルミニウム グレーグリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×95 計量皿(mm)Φ190 最大計量(kg)秤量/2 ひょう量単位kg
注意
※このはかりは家庭用キッチンはかりです。物の売買取引や、目方の証明にはご使用にならないで下さい。
※軽量皿の取扱いはしっかりと行って下さい。不安定な状態で使用しますと計量物が落ちてケガをする場合があります。
※正確な計量と危険防止の為、計量物は計量皿中央に静かにのせて下さい。
※濡れた場所等のすべりやすい所では使用しないで下さい。
※汚れた時は、やわらかい布等に家庭用中性洗剤を含ませてふきとって下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は一切使用しないで下さい。
※本品の隙間、穴等に指を入れないで下さい。ケガをする場合があります。
※お子様のお取扱いには十分注意して下さい。
※本品を分解しないで下さい。故障の原因になります
※湿度の多い場所での長時間の使用は避けて下さい。濡れたまま放置されますとサビの原因になりますので十分注意して下さい。
※持ち運びの際は、本体を両手で持って運んで下さい。計量皿を持って運ぶと故障の原因となります。
※製造工程上、表面仕上げにムラがある場合があります。ケガにつながる恐れがありますので、本体及び計量皿のフチ等に手や指を滑らせないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする