SS FRAME MIRROR WITH BRACKET(ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66321616 品番D19-0057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレスフレームの棚付きミラー
ステンレスのフレームで無駄のないすっきりとしたデザインのミラー。
約10cm幅の棚付きなので、フレグランスやアクセサリーなどちょっとした小物を置いてお使いいただけます。
小さな植物を並べて楽しむのも◎。
毎日向き合う鏡は、飽きることなく使えるシンプルなデザインがベストです。

用途洗面所などに 付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4 材質304ステンレススチール、鏡/ガラス・MDF、カールプラグ/PE 質量(kg)8.8 タイプL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×800×130 棚板寸法(mm)D100
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがあります。
※壁への取付け作業が発生します。安全のため、必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
※壁取付けネジ(木材用、コンクリート用)は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は、壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※工具は付属しておりません。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する恐れがあります。
※破損した際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※火気の近くや高温多湿な場所には設置しないで下さい。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
※18kg以上の重さに耐えらえる場所に設置して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする