RECTANGLE STAND MIRROR(レクタングルスタンドミラー)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66321729 品番G755-906
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

身だしなみを整えたり、メイク中は何かと手が汚れるもの。
途中で鏡の角度を変えようとした時、鏡面に汚れや指紋がついてしまうのは、地味にストレスですが、このレクタングルミラーは、あなたのそんなストレスを解消してくれる、角度調整レバー付き。デキる鏡です。

用途洗面所などに 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×165×135 鏡面寸法(mm)230×165
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所に設置しないで下さい。太陽光が焦点をつくりまれに火災を起こす恐れがございます。
※必ず安定した場所に設置して下さい。
※幼児の手の届く所、火気の近くや高温になる場所には設置しないで下さい。
※湿気のある場所でのご使用はお止め下さい。変色・サビ等の原因となります。
※鏡はガラス製です。破損した際はガラスの破片等に十分ご注意下さい。破損した場合は、直ちにご使用をお止め下さい。
※定期的に、各部品の破損等がないか確認して下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
※本製品に物を引っ掛けたりしないで下さい。バランスを崩し転倒する可能性がございます。
※移動の際は、必ずベース部分をしっかり両手で持ち、移動させて下さい。
※汚れ等は中性洗剤に浸した柔らかい布等で軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉等は使用しないで下さい。キズ等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする