STOOL CLIPPER II (スツール"クリッパー2")

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード66321914 品番100-253IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途の可能性を感じさせるスツール
ユニークで愛嬌のある、細いワイヤーフレームの脚部が特徴的なスツール。
ネジ式の座面は回転させることで高さ調整可能です。
脚先は滑り止めと床の傷付き防止になるゴム仕様という優しさも持ち合わせています。
人間以外を座らせても便利で面白い絵に。

用途リビング、エントランス、ガレージなど 付属品スパナ、アーレンキー(六角レンチ) 材質スチール アイボリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440〜480×385×350 座面高さ(mm)435〜475 座面径(Φmm)290
注意
※椅子として座る用途以外の使用は、転倒や事故原因になりますので避けて下さい。
※本製品に飛び乗ったり、力を入れて急な座り方や揺するなどの衝撃を与えないで下さい。
※ご使用前には、必ず各部分の破損、損傷がないことを確認して平坦な場所でご使用して下さい。
※汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用して下さい。
※ご使用中がたつきが生じた場合は、組み立て同様の方法でネジを締めなおして調整して下さい。
※組み立ての際、作業用の手袋を使用することを、おすすめします。
※フローリング床やクッションフロアーでご使用される場合はカーペットやマットを敷いてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする