KITCHEN STOOL (キッチンスツール)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレーグリーン 注文コード66321939 品番112-281GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

部屋のどこにあっても違和感の無い上質なスツール
毎日の料理の合間やちょっとした休憩の時に腰掛けるアイテムだからこそ、上質で使いやすい事が肝心。
部屋のどこにあってもどんな場面にも違和感の無い上質なスツール。
奥行27cmと言うコンパクトデザイン、丈夫な素材、足裏がゴム仕様なのも安心出来るポイント。
玄関先やベッドサイドに置いても便利です。

用途キッチンやリビングでも 付属品スパナ 材質スチール グレーグリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×415×270 座面高さ(mm)435 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
注意
※本製品は組み立てが必要になります。
※フローリングやビニールカーペット等の特殊な床では脚部の接地面に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いての使用をお勧めします。
※ラバーコーティングやビニールコーティング等の特殊な床では脚部の接地面に適さない物がございます。(キズやヘコミ等の原因となる恐れ)
※ご使用前には、必ず各部分の破損、損傷がない事を確認して下さい。
※組み立ての際、作業用の手袋を使用する事をお勧めします。
※ご使用中、スタンド部分に偏って荷重(負荷)を加えますと転倒してケガや破損の原因となりますのでおやめ下さい。
※ご使用を重ねていきますと、各部分の固定ネジが緩み、脱落する可能性がございます。定期的に固定ネジに緩みがないかご確認下さい。緩みが生じた際は、しっかりと締め直して下さい。
※本製品に破損、損傷が生じた際は直ちにご使用をおやめ下さい。転倒・ケガの原因となります。
※椅子として座る以外の用途は、転倒・破損の原因となりますのでおやめ下さい。
※本製品に飛び乗ったり、寄りかかったり、強い衝撃を与えないで下さい。
※移動させる際は、引きずらずに、本体をしっかりと持って移動させて下さい。
※小さなお子様がご使用になる場合は、思いもよらない事故が起こる場合がございます。必ず大人の監視の下、ご使用下さい。
※本製品には製造工程上、塗装がはがれている箇所がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品の改造、部品の追加等はおやめ下さい。
※直射日光、高温多湿な場所を避け、必ず安定した平らな場所でご使用下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする