LIGHT-45 STOOL (ライトスツール)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレーグリーン 注文コード66322000 品番113-300GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

飾り気がないことの魅力
飾り気がないからこそ、そこから醸し出される魅力は奥深いです。
今まで年月を重ねて来た、そしてこれからも時を重ねて行きたい。そんな、自分の人生の一部分にしたくなるスツール。
素っ気無い割に座り心地の良いクッション、スタッキング出来るデザインも魅力のひとつ。
男女問わず人気の高いグレイグリーンです。

用途リビング、エントランスに 仕様【アジャスターについて】アジャスターは脚4本のうち、1本のみの付属となります。 材質本体/スチール、座面表面/PVC、座面内部/ウレタン グレーグリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×375×375 座面高さ(mm)450 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)290×290
注意
※フローリングやビニールカーペット等の特殊な床では脚部の接地面に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いての使用をお勧めします。
※ラバーコーティングやビニールコーティング等の特殊な床では脚部の接地面に適さない物がございます。(キズやヘコミ等の原因となる恐れ)
※ご使用前には、必ず各部分の破損、損傷がない事を確認して下さい。
※本製品は収納時「スタッキング」が可能です。3、4個を目安に安定した場所で保管して下さい。無理なスタッキングは転倒・ケガにつながります。安定しない場合はスタッキングをやめる、もしくは目安の数量を減らす等の措置を取って下さい。
※スタッキングした状態で座らないで下さい。
※ご使用中、スタンド部分に偏って荷重(負荷)を加えますと転倒してケガや破損の原因となりますのでおやめ下さい。
※ご使用を重ねていきますと、シート(座面)底部のシート固定ネジが緩み、脱落する可能性がございます。定期的に固定ネジに緩みがないかご確認下さい。緩みが生じた際は、しっかりと締め直して下さい。
※本製品に破損、損傷が生じた際は直ちにご使用をおやめ下さい。転倒・ケガの原因となります。
※椅子として座る以外の用途は、転倒・破損の原因となりますのでおやめ下さい。
※本製品に飛び乗ったり、寄りかかったり、強い衝撃を与えないで下さい。
※移動させる際は、引きずらずに、本体をしっかりと持って移動させて下さい。
※小さなお子様がご使用になる場合は、思いもよらない事故が起こる場合がございます。必ず大人の監視の下、ご使用下さい。
※本製品には製造工程上、塗装がはがれている箇所がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品の改造、部品の追加等はおやめ下さい。
※直射日光、高温多湿な場所を避け、必ず安定した平らな場所でご使用下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする