注意
※フローリングやビニールカーペット等の特殊な床では脚部の接地面に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いての使用をお勧めします。
※ラバーコーティングやビニールコーティング等の特殊な床では脚部の接地面に適さない物がございます。(キズやヘコミ等の原因となる恐れ)
※ご使用前には、必ず各部分の破損、損傷がない事を確認して下さい。
※本製品は収納時「スタッキング」が可能です。3、4個を目安に安定した場所で保管して下さい。無理なスタッキングは転倒・ケガにつながります。安定しない場合はスタッキングをやめる、もしくは目安の数量を減らす等の措置を取って下さい。
※スタッキングした状態で座らないで下さい。
※ご使用中、スタンド部分に偏って荷重(負荷)を加えますと転倒してケガや破損の原因となりますのでおやめ下さい。
※ご使用を重ねていきますと、シート(座面)底部のシート固定ネジが緩み、脱落する可能性がございます。定期的に固定ネジに緩みがないかご確認下さい。緩みが生じた際は、しっかりと締め直して下さい。
※本製品に破損、損傷が生じた際は直ちにご使用をおやめ下さい。転倒・ケガの原因となります。
※椅子として座る以外の用途は、転倒・破損の原因となりますのでおやめ下さい。
※本製品に飛び乗ったり、寄りかかったり、強い衝撃を与えないで下さい。
※移動させる際は、引きずらずに、本体をしっかりと持って移動させて下さい。
※小さなお子様がご使用になる場合は、思いもよらない事故が起こる場合がございます。必ず大人の監視の下、ご使用下さい。
※本製品には製造工程上、塗装がはがれている箇所がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品の改造、部品の追加等はおやめ下さい。
※直射日光、高温多湿な場所を避け、必ず安定した平らな場所でご使用下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って下さい。