WORKER BAG(ワーカーバッグ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66322246 品番 H20-0285CAM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

働く人に使って欲しい、頼りになるバッグ
働く人に使って欲しい、必要なもの一式を詰めて移動できるバッグ。
仕切りがあり、ボトルホルダーも付いているので、PCや周辺機器、ペンやノート、水筒やペットボトルを分けて収納できます。
サイドに付属するDカンに市販のストラップを取り付ければ、ショルダータイプとしても使用可能。カラビナ付きの鍵やお気に入りのキーホルダーを付けるのも◎。
16オンスの丈夫なワックスキャンバス素材、程よい収容力で、「日頃からガシガシ使い倒したい。」そんな気持ちが湧き出てきます。
内側にさり気なく施されたタグもポイント。ついつい色違いで持ちたくなる、選べる3カラー展開。

用途お仕事や学校、アウトドアにも便利な程よい収容力 材質コットン16oz、真鍮 CAMEL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×350×200
注意
※本製品はハンドメイドで生産されており、生産毎に色の濃淡や材質の風合い、サイズ等に個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※本製品にはワックス加工が施されております。こすれたり、折り目がつくと「チョークマーク」と呼ばれる白いスジが出てきます。また、使い始めは硬さがありますが、使用とともに馴染んで風合いがでます。製品の特性としてご理解下さい。
※ご使用時、ワックスやインド綿特有のにおいが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※普段のお手入れはブラシ等で汚れを落として下さい。
※著しく汚れた際は、中性洗剤で手洗い後、シワを伸ばして陰干しして下さい。
※ワックス加工は使用(洗濯)とともに効果が薄れていきます。
※汚れたままでの放置・使用はおやめ下さい。他の製品への色移りの原因となります。
※カビの原因となりますので、風通しの良い、湿気の少ない場所で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする