STONE DIFFUSER (ストーンディフューザー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66322657 品番BY-0421ATR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天然石のルームフレグランス
天然石にオイルを垂らして香りを楽しむルームフレグランス。
ケースに入れたまま使うのはもちろん、数個取り出して、玄関やトイレなどに分けて置いても◎。
透き通ったガラスケースと天然石の組み合わせが美しく、小粋な贈り物としても喜ばれます。
ーAMBER TUBEROSEの香りー甘く艶やかな香り。リラックス効果が高く、疲れているときにも気持ちを落ち着かせてくれます。
【リフィルについて】オイルのリフィル販売はございません。予めご了承ください。
【ご使用方法】中身のストーンに付属のアロマオイルを垂らし、フレグランスとしてご使用頂けます。
ご使用にならない時は付属のガラス蓋を閉じて頂くことで匂いの広がりを抑えることができます。

用途リビング、玄関、トイレなど 材質水晶、シトリン、ガラス 容量(mL)オイル:10 タイプAMBER TUBEROSE 高さH×直径(mm×Φmm)105×100
注意
※香りがなくなってきたら適量のオイルを足して下さい。
※天然石の為、形状、色調、重さに個体差があり、また特有のクラックがあります。
※天然石は鋭利な箇所がある場合がありますので、お子様の手の届かない所でご使用下さい。
※本品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※落としたり、衝撃を与えると破損し思わぬケガをする恐れがあります。乱暴な扱いはしないで下さい。
※小さなお子様やペットの手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って捨てて下さい。
※水晶及び鉱石をガラス容器に入れる際は、激しく入れないで下さい。ガラス容器が割れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする