シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66323339
品番
73198
参考基準価格(税別)
¥20,950
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。
スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途
サイディングボードなどの切断に。
付属品
捨て木
仕様
突き当て高さ(mm):15
材質
本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
寸法(mm)
1162×475×83
質量(g)
2340
板厚(mm)
1
測定範囲(cm)
100(3尺3寸相当)
竿寸法(mm)
1162×82.5×7
直角度
1000mmにつき1mm以下