丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66323348 品番 73344
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088

左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。
スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。

用途サイディングボードなどの切断に。 付属品捨て木 仕様突き当て高さ(mm):15 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂 寸法(mm)632×350×83 質量(g)1100 タイプ左利き用 測定範囲(cm)45.5(1尺5寸相当) 竿寸法(mm)632×82.5×7 直角度500mmにつき0.5mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする