工事用 超耐久ペイントマーカー細字

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66323409 品番 79298
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。
※サンドペーパーを使用した耐久試験による。

用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)141×16×18 蛍光イエロー 質量(g)13 タイプ細字(丸芯) 線径(Φmm)1 インク油性(顔料)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66323384
2025-09-30
用途:
ボルトのマーキングやメモに使用

ボルトの締付けマーキングや締付けトルクのメモを書いたりなどで使用している。
ペン先も丈夫で、液もドバっと出ることなく使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする