シンワ測定
シンワ測定の マーキング用品
シンワ測定の マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66323610
品番
79223
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途
木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。
仕様
透明ボトル・ノンキシレン
寸法(mm)
97×35×35
色
蛍光ブルー
容量(mL)
50
質量(g)
70
対応材質
木材・金属・コンクリート・石膏ボード
インク
水性(顔料)