代表画像

ネットパレット段積金具付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載荷重(kg)1000 注文コード66323680 品番TNK-S5A
参考基準価格(税別)¥70,770 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は最大積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
メッシュ構造で強度に優れています。
立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。

用途各種工場、作業現場に。 トラスコ品番401-8956 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ タイプゲート:全開 線径(Φmm)6 間口W×奥行D(mm)フォーククリアランス:869×551 金網ピッチ(mm)50×100 最大積載荷重(kg)1000 脚高(mm)100 呼称(mm)1000×800×850 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)760×950×700 積載段数(段)最大:4
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする