製品画像

TNP4NSH ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO 66323689 TNP4NSH ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO 66323689

ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66323689 品番 TNP4NSH
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。

用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本 適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 トラスコ品番527-3946 セット内容TNP4NS、NPH1012 種別ゲート:半開 材質スチール、三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 間口W×奥行D(mm)フォーククリアランス:590×530 金網ピッチ(mm)50×100 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 呼称(mm)1200×1000×993 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×740 積載段数(段)最大:1
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ハンドルはお客様での取付となります。
※斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
※段積み状態での使用はしないでください。
※組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする