用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本
適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130
トラスコ品番527-3948
セット内容TNP6NS、NPH810
種別ゲート:全開
材質スチール、三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)フォーククリアランス:406×374
金網ピッチ(mm)50×50
最大積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)130
脚高(mm)100
呼称(mm)1000×800×570
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)950×760×340
積載段数(段)最大:1