用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)
適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
トラスコ品番527-3949
セット内容T0810GS、NPH810
種別ゲート:半開
材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)フォーククリアランス:385×352
金網ピッチ(mm)50×50
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
呼称(mm)1000×800×953
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)950×760×700
積載段数(段)最大:1