プレミアムワイヤークッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66323960 品番60032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

通気性抜群、軽量、丸洗いOK

ネイビー 材質表地/ポリエステル100%、中材/ポリエチレン樹脂 高さ(mm)35 質量(g)365 縦(mm)405 横(mm)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする