トレードワン
トレードワンの ラップ・消耗品・食品包材
トレードワンの ポリ袋・ジッパー付き袋
トレードワンの 食品用ポリ袋・OPP
魔法のトーストバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
66324005
品番
50015
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
外はカリッとやけているのに、中のパン生地はもちもち!
材質
ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
190×170