マジカリーノ
マジカリーノの ラップ・消耗品・食品包材
マジカリーノの ポリ袋・ジッパー付き袋
マジカリーノの ストックバッグ
マジカリーノ シリコーンバッグ(S)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66324154
品番
RE-7260
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
温め・蒸す・潰す・漬ける・低温調理・冷蔵・冷凍まで、調理もできる保存袋。サラダチキンやポテトサラダなどの副菜が、電子レンジや湯せんで簡単に作れます。自立するので冷蔵庫に収納する時もかさばりません。
材質
シリコーンゴム
高さ(mm)
10
質量(g)
81
寸法(縦×横)(mm)
165×180
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20