10-CDQSXB25-30D-P3DWA 10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ SMC 66324214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界 (2色表示)-グロメット-表示灯:有-2線-横取出し注文コード66324214品番10-CDQSXB25-30D-P3DWA
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)30ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)25仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界 (2色表示)-グロメット-表示灯:有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする