曜日別特売

10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ

10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ - SMC
作動方式複動内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632407410-CDQSXB12-15D-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632408310-CDQSXB12-15D-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632409910-CDQSXB12-20D-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632410810-CDQSXB12-20D-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632411710-CDQSXB12-5D-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632412610-CDQSXB16-15D-M9NWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)16
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632413510-CDQSXB16-30D-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)16
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632414410-CDQSXB16-5DM--5(M) ロッド先端おねじ16
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632415310-CDQSXB16-5DM-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付5(M) ロッド先端おねじ16
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632416910-CDQSXB20-25D-M9PZ(Z) 5(-) 2ヶ付25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632417810-CDQSXB20-30D-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632418710-CDQSXB20-30D-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632419610-CDQSXB20-40D-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付40(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632420510-CDQSXB25-30D-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632421410-CDQSXB25-30D-P3DWA(-) 0.5(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632422310-CDQSXB25-35D--35(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632423910-CDQSXB25-50D-P3DWA(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632424810-CQSXB25-50DM--50(M) ロッド先端おねじ25
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632425711-CDQSXB16-10DM-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ16
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632426611-CDQSXB16-5DM--5(M) ロッド先端おねじ16
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632427511-CDQSXB16-5DM-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付5(M) ロッド先端おねじ16
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632428411-CDQSXB20-50D--50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632429311-CDQSXB25-10D-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632430911-CDQSXB25-10D-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632431811-CDQSXB25-25DM--25(M) ロッド先端おねじ25
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632432711-CQSXB16-25D--25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)16
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632433611-CQSXB16-5DM--5(M) ロッド先端おねじ16
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632434511-CQSXB25-35D--35(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632435411-CQSXB25-45D--45(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6632436311-CQSXB25-50D--50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)25
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする