曜日別特売
10-CRB1BW63-180S 10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ SMC 66324449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°標準サイズ63仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード66324449品番10-CRB1BW63-180S
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
オートスイッチ追記号-サイズ63揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする