10-CXSM10-50-Z73L 10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ SMC 66324774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ10-CXSM10-50-Z73L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・オートスイッチ追記号など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
66324774
品番
10-CXSM10-50-Z73L
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵:(10) リリーフタイプ、軸受の種類:(M) すべり軸受形、オートスイッチ:Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする