※本体画像
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の エアストレートグラインダー
コードレスフラップサンダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66324775
品番
AGSS-CFP
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥58,168
販売価格(税別)
¥
52,880
バスケットに入れる
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品
充電器×1個、チャックレンチ×2本
全長(mm)
280(バッテリー含む)
質量(g)
840
径(Φmm)
握り部:49
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
コレットサイズ(mm)
6
バッテリー容量(Ah)
2.0 リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
12
取扱説明書:
(0.96MB)