曜日別特売
M-12W V60 計量スプーン HARIO 66324845

V60 計量スプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66324845品番M-12W
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

V60シリーズのコーヒー粉計量用スプーンです。
※コーヒー粉すりきり12g

材質ポリプロピレン寸法(mm)94×52×38ホワイト質量(g)10容量(g)コーヒー豆12耐熱温度(℃)ポリプロピレン:耐熱温度120商品タイプバラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする