曜日別特売
10-CXSM32-50-Z73L 10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ SMC 66324887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CXS - デュアルロッドシリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc 1/8注文コード66324887品番10-CXSM32-50-Z73L
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵:(10) リリーフタイプ、軸受の種類:(M) すべり軸受形、オートスイッチ:Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする