曜日別特売
CMR-502C コーヒーミル・コラム HARIO 66324888

コーヒーミル・コラム

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66324888
品番
CMR-502C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

セラミック製の臼を使用したコーヒーミル。
セラミック製の臼を使用しているため、摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。

材質
ホッパー・シャフト・ハンドル/鉄 臼/セラミック 本体・ハンドルツマミ/天然木 パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)
152×104×231
容量
コーヒー豆40
質量(g)
580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする