ドリッパーポット カフェオール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66324897 品番CFO-2B
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ペーパー不要のコーヒーメーカー。
ペーパーフィルターを使わずにそのままドリップOK。
コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。
※2杯用
※口径:96mm
※V60計量スプーン付き

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 セット内容ドリッパー、ガラスボール、フタ、V60計量スプーン 材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロプレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス ホルダーパッキン/シリコーンゴム 寸法(mm)150×105×171 容量(mL)300(2杯用) 質量(g)380 タイプ300mL(2杯用) 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする