カフェプレス・U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66324924 品番CPU-4-B
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コーヒー豆の個性を愉しめるプレス式コーヒーメーカー。
コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルも抽出できるので、コーヒー豆の個性を愉しめます。
大きなハンドルは手にフィットし、安定して注ぐことができます。
径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。
紅茶も抽出できます。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス 寸法(mm)139×93×172 容量(mL)実用容量600(4杯用) 質量(g)400 タイプ4杯用
注意
※4杯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする