ハリオール・7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66324949 品番THSV-4-HSV
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

オールステンレス製のプレス式コーヒーメーカー。
ステンレス製のメッシュフィルターは二重になっており、滑らかな味わいを愉しめます。
紅茶も抽出できます。
径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)136×92×184 ヘアラインシルバー 容量(mL)600 質量(g)600 タイプ4杯用
注意
※4杯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする