cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789

使用例

cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789
cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789
cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789
cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789
cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789
cu1015lbr-100230 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク 66325789

防炎カーテン cu1015

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1組(2枚)幅(cm)100ライトブラウン注文コード66325789品番cu1015lbr-100230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%ライトブラウン枚数2枚幅(cm)100機能防炎、ウオッシャブル丈(cm)230
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする