※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 仕様銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード66325973 品番21-CDJ2RA10-30Z-M9BL-B
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° チューブ内径(Φmm)10 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 仕様銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする