※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CA2-Z/25A-CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 チューブ内径(Φmm)40 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード66326339 品番25A-CA2D40-400Z
参考基準価格(税別)¥23,820 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など290種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)400 チューブ内径(Φmm)40 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする