※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU0604B-5 ポリウレタンチューブ(切売り) SMC 66326814 TU0604B-5 ポリウレタンチューブ(切売り) SMC 66326814

ポリウレタンチューブ(切売り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6 注文コード66326814 品番TU0604B-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
この商品は外径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。

用途一般空気圧配管用 材質ポリウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(水)0〜40(凍結無きこと)、(空気)-20〜60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする