※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU1065B-10 ポリウレタンチューブ(切売り) SMC 66326839 TU1065B-10 ポリウレタンチューブ(切売り) SMC 66326839

ポリウレタンチューブ(切売り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66326839 品番 TU1065B-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。

用途一般空気圧配管用 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(水)0〜40(凍結無きこと)、(空気)-20〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする