おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの 縦型扇風機
リモコンタワーファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66327137
品番
MTF-814R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品
リモコン
質量(kg)
約2
コード長さ(m)
1.5
モーター
AC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×813
消費電力(W)(50/60Hz)
45
風量
3段階切替
色(本体)
白
材質(羽根)
PP
切タイマー
3時間