高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。 シンプルなダイヤル式タイマーは0〜60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。 壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
シンプルで使い勝手もよくサイズ感もちょうど良かったです。たくさん食器を入れてもしっかりと乾きました。
手ごろな価格で購入できたので良かったです。 単機能の製品ですので、故障なども少なく長期に使用できると思います。