たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 下げ振り
下振用糸 極太
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66327645
品番
NO.2503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
下振が回転しません。
特殊組紐加工だから、ヨリモドシ現象がありません。
下振りに使用します。
用途
下振用糸。
仕様
カード巻
材質
糸(ナイロン)
色
白
長さ(m)
20
引張強度(kg)
75
糸の太さ
極太(約1.6mm)